Eriks
FAG

FAG 2204-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:12626861
  • Fabrikant:4012801160278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 35,74/ stukexcl. btw

€ 43,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
3.55 kN
Referentietoerental
15600 tr/min
Grenstoerental
16300 tr/min
Alternatieven

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026