€ 31,96/ stukexcl. btw
€ 38,67incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2203 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Referentietoerental | 34000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
€ 35,38/ stukexcl. btw
€ 42,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026