Eriks
FAG

FAG 2203-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:11668866
  • Fabrikant:4012801160230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 35,38/ stukexcl. btw

€ 42,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
16 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
11.8 kN
Statisch draaggetal
2.75 kN
Referentietoerental
17400 tr/min
Grenstoerental
19100 tr/min
Alternatieven

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026