€ 37,07/ stukexcl. btw
€ 44,85incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2203 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.84 kN |
Statisch draaggetal | 2.2 kN |
Referentietoerental | 34000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
€ 42,50/ stukexcl. btw
€ 51,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026