€ 42,50/ stukexcl. btw
€ 51,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 8.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.01 kN |
Grenstoerental | 12100 tr/min |
€ 37,07/ stukexcl. btw
€ 44,85incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026