€ 31,36/ stukexcl. btw
€ 37,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2202 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.71 kN |
Statisch draaggetal | 2.04 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
€ 34,68/ stukexcl. btw
€ 41,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026