€ 34,68/ stukexcl. btw
€ 41,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 9.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.1 kN |
Referentietoerental | 19600 tr/min |
Grenstoerental | 22200 tr/min |
€ 31,36/ stukexcl. btw
€ 37,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026