€ 38,32/ stukexcl. btw
€ 46,37incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2201 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.52 kN |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
€ 34,32/ stukexcl. btw
€ 41,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026