Eriks
FAG

FAG 2201-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:11668862
  • Fabrikant:4012801477338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
1.94 kN
Referentietoerental
23300 tr/min
Grenstoerental
24200 tr/min
Alternatieven

€ 38,32/ stukexcl. btw

€ 46,37incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026