Eriks
SKF

SKF 2200 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755429
  • Fabrikant:7316570022735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2200
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.53 kN
Statisch draaggetal
1.18 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Alternatieven

€ 34,62/ stukexcl. btw

€ 41,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026