€ 34,62/ stukexcl. btw
€ 41,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 5.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.19 kN |
Grenstoerental | 17600 tr/min |
€ 33,54/ stukexcl. btw
€ 40,58incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026