€ 126,21/ stukexcl. btw
€ 152,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.6 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1.27 kg |
Gewicht | 2.8 lb |
€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026