€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 130 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 9 tr/min |
Referentietoerental | 5.4 tr/min |
€ 126,21/ stukexcl. btw
€ 152,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026