Eriks
SKF

SKF 16101, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 12 mm ID, 30 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755280
  • Fabrikant:7316577016041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,73/ stukexcl. btw

€ 19,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
161
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0255 kg
Gewicht
0.056 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16101-A

  • Eriks:11831718
  • Manufacturer:40848610000

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026