€ 9,09/ stukexcl. btw
€ 11,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 161 |
Type | 16101 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
€ 15,73/ stukexcl. btw
€ 19,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026