€ 18,08/ stukexcl. btw
€ 21,88incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 161 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.07 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0269 kg |
Gewicht | 0.059 lb |
€ 10,02/ stukexcl. btw
€ 12,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026