Eriks
FAG

FAG 16101-A-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 12 mm ID, 30 mm OD, 8 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624022
  • Fabrikant:4012802367102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
161..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.37 kN
Referentietoerental
25000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.161 kN
Grenstoerental
32500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0272 kg
da_min
14.4 mm
B
8 mm
D
30 mm
d
12 mm
D1
23.43 mm
d1
17.2 mm
D2
25.7 mm
Da_max
27.6 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 18,08/ stukexcl. btw

€ 21,88incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026