Eriks
SKF

SKF 16100-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755279
  • Fabrikant:7316577016034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
161
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0241 kg
Gewicht
0.053 lb
Alternatieven

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026