€ 9,91/ stukexcl. btw
€ 11,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 161 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.85 kN |
Statisch draaggetal | 1.97 kN |
Referentietoerental | 28500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.145 kN |
Grenstoerental | 34500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.025 kg |
Gewicht | 0.055 lb |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026