Eriks
SKF

SKF 16048 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 240 mm ID, 360 mm OD, 37 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23755273
  • Fabrikant:7316577043627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.286,92/ stukexcl. btw

€ 2.767,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
203 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Referentietoerental
3600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.3 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
14 kg
Gewicht
30.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16048-MA

  • Eriks:11831779
  • Manufacturer:190118140000

€ 2.109,10/ stukexcl. btw

€ 2.552,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026