€ 2.109,10/ stukexcl. btw
€ 2.552,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16048 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 203 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Referentietoerental | 2100 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
€ 2.286,92/ stukexcl. btw
€ 2.767,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026