€ 1.098,10/ stukexcl. btw
€ 1.328,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 204 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.2 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.43 kg |
Gewicht | 25.2 lb |
€ 1.050,20/ stukexcl. btw
€ 1.270,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026