€ 1.050,20/ stukexcl. btw
€ 1.270,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Referentietoerental | 2310 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.6 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.8 kg |
Gewicht | 26.015 lb |
€ 1.098,10/ stukexcl. btw
€ 1.328,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026