€ 926,46/ stukexcl. btw
€ 1.121,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 168 kN |
Statisch draaggetal | 190 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 8.75 kg |
Gewicht | 19.3 lb |
€ 760,14/ stukexcl. btw
€ 919,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026