Eriks
FAG

FAG 16040-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624011
  • Fabrikant:4012801473804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 760,14/ stukexcl. btw

€ 919,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
202 kN
Referentietoerental
2470 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.5 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
9 kg
Gewicht
19.842 lb
Alternatieven

€ 926,46/ stukexcl. btw

€ 1.121,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026