Eriks
SKF

SKF 16038, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755269
  • Fabrikant:7316577004697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 909,31/ stukexcl. btw

€ 1.100,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
148 kN
Statisch draaggetal
166 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.55 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.87 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternatieven

€ 661,02/ stukexcl. btw

€ 799,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026