Eriks
FAG

FAG 16038, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667514
  • Fabrikant:4012801185158
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 661,02/ stukexcl. btw

€ 799,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
168 kN
Referentietoerental
2650 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Grenstoerental
3100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.04 kg
Gewicht
15.521 lb
Alternatieven

€ 909,31/ stukexcl. btw

€ 1.100,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026