Eriks
SKF

SKF 16030, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755261
  • Fabrikant:7316577080462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 305,94/ stukexcl. btw

€ 370,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
92.2 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.05 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.06 kg
Gewicht
6.75 lb
Alternatieven

€ 314,53/ stukexcl. btw

€ 380,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026