€ 314,53/ stukexcl. btw
€ 380,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 98 kN |
Statisch draaggetal | 99 kN |
Referentietoerental | 3100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.4 kN |
Grenstoerental | 4050 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.17 kg |
Gewicht | 6.989 lb |
€ 305,94/ stukexcl. btw
€ 370,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026