€ 284,71/ stukexcl. btw
€ 344,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 80.6 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.8 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.486 kg |
Gewicht | 5.48 lb |
€ 260,66/ stukexcl. btw
€ 315,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026