€ 260,66/ stukexcl. btw
€ 315,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 86 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.85 kN |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.55 kg |
Gewicht | 5.622 lb |
€ 284,71/ stukexcl. btw
€ 344,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026