Eriks
SKF

SKF 16026/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 200 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755258
  • Fabrikant:7316577298126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 247,74/ stukexcl. btw

€ 299,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
83.2 kN
Statisch draaggetal
81.5 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.32 kg
Gewicht
5.11 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16026-C3

  • Eriks:12624002
  • Manufacturer:16026-C3

€ 230,24/ stukexcl. btw

€ 278,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026