€ 230,24/ stukexcl. btw
€ 278,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16026 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 3450 tr/min |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
€ 247,74/ stukexcl. btw
€ 299,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026