€ 242,59/ stukexcl. btw
€ 293,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.2 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.56 kg |
Gewicht | 3.44 lb |
€ 170,12/ stukexcl. btw
€ 205,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026