Eriks
FAG

FAG 16024, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 120 mm ID, 180 mm OD, 19 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667507
  • Fabrikant:4012801077705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 170,12/ stukexcl. btw

€ 205,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
3550 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.1 kN
Grenstoerental
5200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.567 kg
Gewicht
3.455 lb
Alternatieven

€ 242,59/ stukexcl. btw

€ 293,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026