€ 228,76/ stukexcl. btw
€ 276,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 60.5 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.44 kg |
Gewicht | 3.17 lb |
€ 145,29/ stukexcl. btw
€ 175,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026