€ 145,29/ stukexcl. btw
€ 175,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16022 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
€ 228,76/ stukexcl. btw
€ 276,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026