€ 217,68/ stukexcl. btw
€ 263,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 54 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.86 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.17 kg |
Gewicht | 2.57 lb |
€ 128,76/ stukexcl. btw
€ 155,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026