€ 128,76/ stukexcl. btw
€ 155,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16021 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 3950 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |
€ 217,68/ stukexcl. btw
€ 263,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026