Eriks
SKF

SKF 16020, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755248
  • Fabrikant:7316577015990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 154,36/ stukexcl. btw

€ 186,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.898 kg
Gewicht
1.98 lb
Alternatieven

€ 119,83/ stukexcl. btw

€ 144,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026