Eriks
FAG

FAG 16020, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 100 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667505
  • Fabrikant:4012801185080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 119,83/ stukexcl. btw

€ 144,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.21 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.91 kg
Gewicht
2.006 lb
Alternatieven

€ 154,36/ stukexcl. btw

€ 186,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026