Eriks
SKF

SKF 16018, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 90 mm ID, 140 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755245
  • Fabrikant:7316577015976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 107,81/ stukexcl. btw

€ 130,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.56 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.837 kg
Gewicht
1.84 lb
Alternatieven

€ 88,35/ stukexcl. btw

€ 106,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026