Eriks
FAG

FAG 16018, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 90 mm ID, 140 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667503
  • Fabrikant:4012801185059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 88,35/ stukexcl. btw

€ 106,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
39.5 kN
Referentietoerental
4400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.08 kN
Grenstoerental
6800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.866 kg
Gewicht
1.909 lb
Alternatieven

€ 107,81/ stukexcl. btw

€ 130,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026