€ 107,81/ stukexcl. btw
€ 130,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.837 kg |
Gewicht | 1.84 lb |
€ 88,35/ stukexcl. btw
€ 106,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026