€ 88,35/ stukexcl. btw
€ 106,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16018 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 44 kN |
Statisch draaggetal | 39.5 kN |
Referentietoerental | 4400 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
€ 107,81/ stukexcl. btw
€ 130,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026