Eriks
SKF

SKF 16017/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 130 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755244
  • Fabrikant:7316577298102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 98,95/ stukexcl. btw

€ 119,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.8 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.621 kg
Gewicht
1.37 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16017-C3

  • Eriks:12623999
  • Manufacturer:16017-C3

€ 76,71/ stukexcl. btw

€ 92,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026