€ 76,71/ stukexcl. btw
€ 92,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16017 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 4400 tr/min |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
€ 98,95/ stukexcl. btw
€ 119,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026