Eriks
SKF

SKF 16016, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 80 mm ID, 125 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755241
  • Fabrikant:7316577015952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 119,12/ stukexcl. btw

€ 144,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.32 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.593 kg
Gewicht
1.31 lb
Alternatieven

€ 68,67/ stukexcl. btw

€ 83,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026