Eriks
FAG

FAG 16016, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 80 mm ID, 125 mm OD, 14 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667501
  • Fabrikant:4012801077002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 68,67/ stukexcl. btw

€ 83,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.56 kN
Grenstoerental
7700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.59 kg
Gewicht
1.301 lb
Alternatieven

€ 119,12/ stukexcl. btw

€ 144,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026