€ 81,78/ stukexcl. btw
€ 98,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.2 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.14 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.451 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
€ 58,69/ stukexcl. btw
€ 71,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026